GATES V-SNAAR PJ 610-24 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ610/24 240J24 MICROV
Rubix:A0676244
Fabrikant:946521510
EAN:5414465523144
GATES V-SNAAR PJ 610-24 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte610 mm
Aantal ribben24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 610-24 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte610 mm
Aantal ribben24
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding24 pj 610
Aangepaste tariefcode40103100
88,58 excl. BTW
/ stuk
107,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen