GATES V-SNAAR PL 1943-6 MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL1943/6 765L6 MICROV
Rubix:A0676358
Fabrikant:946722188
EAN:5414465530241
GATES V-SNAAR PL 1943-6 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte1943 mm
Aantal ribben6
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 1943-6 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte1943 mm
Aantal ribben6
Riemaanduiding6 pl 1943
Aangepaste tariefcode40103100
143,12 excl. BTW
/ stuk
173,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen