Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2500-225A0-GM X2BL
Rubix:A0442002
Fabrikant:8172890
EAN:7323226456691

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2500-225A0-GM X2BL
Microboor monobloc van hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 22,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | h7 (boren) ; h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Slijpen | gm |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch: 4 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | andere ; roestvast staal ; gietijzer ; bewerking van harde materialen ; niet-ferrometalen ; staal ; superlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,60 excl. BTW
/ stuk
€ 135,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
