Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1100-099A0-GM X2BL
Rubix:A0442137
Fabrikant:8172862
EAN:7323226456417

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1100-099A0-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,1 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Snijlengte | 9,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch: 3 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal (p), roestvast staal (m), gietijzer (k), niet-ferrometalen (n), superlegeringen met hoge sterkte (s), gehard staal (h), andere niet-iso-materialen (o) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,80 excl. BTW
/ stuk
€ 121,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
