Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2200-198A1-GM X2BM
Rubix:A0442036
Fabrikant:8173222
EAN:7323226457919

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2200-198A1-GM X2BM
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,2 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 23 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | alticrn (pvd) |
| Tolerantie | js7 (gat) ; h6 (ø van de aansluiting) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 (longueur utile/diamètre, uldr=9) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (gm) |
| Schacht | cilindrische schacht din6535-ha (stdno: din6535 ; stdlet: ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), niet-iso bewerkbare materialen (iso o) en stalen met hoge hardheid (iso h). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,30 excl. BTW
/ stuk
€ 149,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
