Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2800-252A1-GM X2BM
Rubix:A0441968
Fabrikant:8173228
EAN:7323226457971

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2800-252A1-GM X2BM
Hardmetalen monobloc microboor CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,8 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | alticrn (pvd) |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 (uldr = rapport longueur utile/diamètre) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht zonder platte zijde (ha), din 6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), harde materialen (iso h) en niet-iso materialen (iso o) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,10 excl. BTW
/ stuk
€ 162,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
