Referenties
Walter Titex:DC150-03-05.000D0-WJ30RE
Rubix:A0023097
Fabrikant:7287643
EAN:4031132400082

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-05.000D0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1969in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1969in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | dc m7; schaft h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,076 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 he (gedraaid 180° naar din 6535 hb); schacht ø-tolerantie h6 |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,18 excl. BTW
/ stuk
€ 61,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen