Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1000-090A1-GM X2BM
Rubix:A0442141
Fabrikant:8173210
EAN:7323226457490

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1000-090A1-GM X2BM
Massief hardmetalen microboor CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1 mm |
| Totale lengte | 51 mm |
| Snijlengte | 11 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch (din6535-ha), diameter 3 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso materiaalgroepen p, m, k, n, s, o en h |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,00 excl. BTW
/ stuk
€ 141,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
