Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2300-207A1-GM X2BM
Rubix:A0442024
Fabrikant:8173223
EAN:7323226457926

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2300-207A1-GM X2BM
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,3 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,11 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht din6535-ha, metrisch 3 |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k, n, s, o en h |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,90 excl. BTW
/ stuk
€ 153,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
