TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3.8

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1276TFL-3.8
Rubix:A0310064
Fabrikant:5061431
EAN:4031132201498
TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3.8

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3.8


ALTIUS
VHM-spiraalboren A1276TFL-3.8

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek75 °
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat3,8 mm
95,70 excl. BTW
/ stuk
115,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen