Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1850-162A1-GM X2BM
Rubix:A0442077
Fabrikant:8173231
EAN:7323226458008

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1850-162A1-GM X2BM
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,85 mm |
| Totale lengte | 51 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | alticrn (pvd) |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,114198 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha, metrisch 3) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), legeringen met hoge hardheid / hoge sterkte (iso s), niet-iso materialen (iso o) en hooghard staal (iso h) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,00 excl. BTW
/ stuk
€ 141,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
