TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-6.1

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1511-6.1
Rubix:20302479
Fabrikant:5061687
EAN:4031132023991
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-6.1
Technische samenvatting
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-6.1


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-6.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,00 excl. BTW
/ 10 stuks
90,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen