Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1800-162A0-GM X2BL
Rubix:A0442082
Fabrikant:8172876
EAN:7323226456554

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1800-162A0-GM X2BL
Microboor van massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,8 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 19,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 × d |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch: 3 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hoge-temperatuurlegeringen (iso s), niet-iso-materialen (iso o) en sterk gelegeerde staalsoorten (iso h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,80 excl. BTW
/ stuk
€ 121,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
