TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO58

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO58
Rubix:20301286
Fabrikant:5060502
EAN:4031132014647
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO58

Technische samenvatting

Boordiameter1,067 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO58


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO58

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,067 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,067 mm
€ 66,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen