Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1500-135A0-GM X2BL
Rubix:A0442109
Fabrikant:8172870
EAN:7323226456493

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1500-135A0-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Snijlengte | 16,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | h7 (bereikbare gat-tolerantie) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrisch punt |
| Schacht | ha (gestandaardiseerde letter) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzermetalen (iso n), refractaire legeringen (iso s), niet-iso werkstukken (iso o) en staal met hoge hardheid (iso h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,80 excl. BTW
/ stuk
€ 121,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
