DORMER HSS SPIRAALBOOR A110 9,20 MM

Spiraalboor HSS A110

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1109.2
Rubix:20010806
EAN:7320760011997
DORMER HSS SPIRAALBOOR A110 9,20 MM

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A110 9,20 MM


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminiumlegeringen <0.5%. Synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
FORET 9,20 LONG QC A110 HSS TAILLE UE=5

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte115 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,2 mm
€ 152,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 185,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen