Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2580-300A1-GM X2BL
Rubix:A0441995
Fabrikant:8173329
EAN:7323226458596

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2580-300A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,58 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 (+/- 6 microns) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 11,627907 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | alle materialen (iso p, m, k, n, s, h en o) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,60 excl. BTW
/ stuk
€ 189,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
