TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-18

HSS-E-spiraalboren met MC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4247-18
Rubix:20680426
Fabrikant:5065927
EAN:4031132057569
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-18

Technische samenvatting

Boordiameter18 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-18


Vanaf 23,02 mm blank
HSS-E-spiraalboren met MC A4247-18

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter18 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte112 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 345
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
€ 158,25 excl. BTW
/ stuk
€ 191,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen