Referenties
Sandvik Coromant:862.1-0500-045A0-GM X2BL
Rubix:A0442152
Fabrikant:8172850
EAN:7323226452792

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-0500-045A0-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,5 mm |
| Totale lengte | 38 mm |
| Snijlengte | 5,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din / ansi |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, ns, h, o (iso-materialengroepen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,90 excl. BTW
/ stuk
€ 109,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
