COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-021A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0420-021A0-GM X1BM
Rubix:A0436138
Fabrikant:7781767
EAN:7323224677234
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-021A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte21,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-021A0-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte21,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,17
Schroefhoek30 °
Slijpenha
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp, k, n, h (tmc1iso)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen