GISS DISP. MOUW OVERTREK PE WIT - 861533 (ZK=100ST)
Armbeschermer van polyethyleen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:861533
Rubix:22851392
EAN:3660338163081



Documenten
Productdetails : GISS DISP. MOUW OVERTREK PE WIT - 861533 (ZK=100ST)
De GISS armbeschermer van polyethyleen is ontworpen om een doeltreffende en hygiënische bescherming te bieden bij werkzaamheden waarbij contact met levensmiddelen vereist is. Dit praktische en lichte product vormt een essentieel onderdeel van de uitrusting in omgevingen waar netheid en veiligheid vooropstaan.
Kenmerken:
Deze wegwerparmbeschermer van polyethyleen is verkrijgbaar in twee kleuren, wit of blauw, om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van professionele omgevingen. Dankzij de latexvrije elastieken blijft dit product stevig op zijn plaats zitten en biedt het comfort en gebruiksgemak. Het eenvoudige en doeltreffende ontwerp zorgt voor een optimale bescherming van de onderarmen tegen spatten en vuil bij dagelijkse werkzaamheden.
Specificaties:
• Materiaal: polyethyleen (HDPE)
• Lengte: 380 mm
• Latexvrij elastiek
• Voedselcontact: ja
Normen:
De GISS armbeschermer is gecertificeerd als PBM van categorie 1 volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij voldoet bovendien aan de voorschriften voor materialen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
Deze wegwerparmbeschermer van polyethyleen is verkrijgbaar in twee kleuren, wit of blauw, om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van professionele omgevingen. Dankzij de latexvrije elastieken blijft dit product stevig op zijn plaats zitten en biedt het comfort en gebruiksgemak. Het eenvoudige en doeltreffende ontwerp zorgt voor een optimale bescherming van de onderarmen tegen spatten en vuil bij dagelijkse werkzaamheden.
Specificaties:
• Materiaal: polyethyleen (HDPE)
• Lengte: 380 mm
• Latexvrij elastiek
• Voedselcontact: ja
Normen:
De GISS armbeschermer is gecertificeerd als PBM van categorie 1 volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij voldoet bovendien aan de voorschriften voor materialen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Sterke punten
• Geschikt voor voedselcontact
• Doeltreffende bescherming van de onderarmen
• Latexvrij elastiek ter voorkoming van allergieën
• Wegwerp voor optimale hygiëne
• Conform PBM-normen (categorie 1)
• Doeltreffende bescherming van de onderarmen
• Latexvrij elastiek ter voorkoming van allergieën
• Wegwerp voor optimale hygiëne
• Conform PBM-normen (categorie 1)
Toepassingen
Deze wegwerparmbeschermer is ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie, grootkeukens, onderhoudswerkzaamheden of andere omgevingen waar strikte hygiëne vereist is. Hij is bijzonder geschikt voor taken waarbij direct contact met levensmiddelen of bescherming van de onderarmen tegen spatten en vuil noodzakelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | een maat |
| Lengte | 380 mm |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | hdpe |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | zak van 100 stuks; doos van 2.500 stuks |
| Materiaal | polyethyleen |
| Categorie | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,04 excl. BTW
/ zak
€ 2,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden