ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-260RP MT 9.5-10 (ZK=6ST)
Microflex 93260RP Chem3
Zie technische informatieZie documentenReferenties



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-260RP MT 9.5-10 (ZK=6ST)
Traditionele wegwerphandschoenen zijn ontworpen om slechts gedurende korte tijd bescherming te bieden tegen chemicaliën - in geval van een spetter. Chemische handschoenen zijn doorgaans dikker en steviger, zodat ze langer bescherming bieden. Ansell ontwierp MICROFLEX 93-260 als dunne, chemisch bestendige wegwerphandschoenen die langer tegen chemicaliën beschermen dan gewone handschoenen voor eenmalig gebruik. Met een dikte van slechts 7,8 mils bieden deze dunne handschoenen in nitril en neopreen deze superieure bescherming en tegelijk een betere vingergevoeligheid en beweeglijkheid om kleine onderdelen en gereedschap gemakkelijk te manipuleren.
MICROFLEX 93-260 handschoenen bereiken dit dankzij een innovatief drielagenontwerp dat bestand is tegen een groot aantal agressieve chemicaliën. De buitenste nitrillaag biedt maximale bescherming tegen diverse organische oplosmiddelen, terwijl de zachte neopreenmiddenlaag zuur- en basenbestendig is. Een laatste binnenlaag zorgt voor een voortdurend droog gevoel en vergemakkelijkt het aan- en uittrekken.
MICROFLEX 93-260 chemisch bestendige wegwerphandschoenen voldoen aan de vereisten voor zowel EN 374-certificering in Europa als KOSHA-certificering in Korea. Bij tests tegen agressieve chemicaliën zoals zwavelzuur, N-heptaan, hexaan en methanol tonen deze nitril- en neopreenhandschoenen indrukwekkende permeatiedoorbraaktijden.
MICROFLEX 93-260 zijn siliconenvrij om oppervlaktedefecten te voorkomen wanneer dragers voorwerpen en apparatuur hanteren die met verf en andere coatings afgewerkt zijn. Ze hebben een laag aanvaardbaar kwaliteitsniveau van 0,65 AQL om het risico op blootstelling door gaatjesdefecten te beperken. MICROFLEX 93-260 handschoenen hebben ook een verlengd manchet voor extra bescherming van de pols en de onderarm.
Sterke punten
- Drielaags ontwerp voor superieure bescherming tegen agressieve chemicaliën
- De dunste chemisch bestendige wegwerphandschoen voor betere vingergevoeligheid en beweeglijkheid
- Extra zacht materiaal en ergonomisch ontwerp voor een uitstekende pasvorm, gevoel en soepelheid
- Lager aanvaardbaar aantal gaatjes (0,65 AQL) voor betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen
- Getest tegen zowel fentanyl als maagzuur (braaksel) om gevaarlijke overdosesituaties in de echte wereld te simuleren
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Maat | 09,5/10 |
| Lengte | 300 mm |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 50 handschoenen per dispenser; 10 dispensers per doos; 500 handschoenen per doos. verpakking voor de detailhandel: 6 handschoenen per verpakking; 50 verpakkingen per doos; 300 handschoenen per doos. |
| Dikte | 0,2 mm |
| Materiaal | nitril / neopreen |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen