ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-670 MT 7.5-8 (DS=100ST)

TouchNTuff 92-670

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:92-670 7.5-8
Rubix:22443378
Fabrikant:92670080
EAN:0076490493332
ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-670 MT 7.5-8 (DS=100ST)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat07,5/08
Lengte240 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-670 MT 7.5-8 (DS=100ST)


De TouchNTuff® 92-670 nitril wegwerphandschoen is ontworpen om bescherming te bieden tegen spatten van chemische stoffen en tegelijkertijd superieur comfort en beweeglijkheid te bieden. Deze handschoen wordt geproduceerd in een milieuvriendelijke fabriek en biedt grotere bescherming tegen perforaties dan een klassieke latex handschoen.

Kenmerken:
Deze handschoen is gemaakt van nitril, wat superieure mechanische en chemische eigenschappen biedt. De handschoen heeft een drie keer grotere perforatieweerstand dan handschoenen in latex of PVC en is tegelijkertijd lichter, koeler en duurzamer. De afwerking met getextureerde vingertoppen zorgt voor een betere grip, terwijl de manchet met gerolde rand extra polsbescherming en een goede pasvorm geeft. De handschoen is geschikt voor het verwerken van voedsel en voor langdurig contact met bepaalde chemicaliën.

Specificaties:
- Materiaal: 100% nitril, zonder toegevoegde wassen, siliconen of plasticizers.
- Chemische bescherming: n-Heptaan, natriumhydroxide 40% en formaldehyde 37%.
- Lengte: 240 mm.
- Manchetstijl: standaard.
- Dikte: 0,11 mm bij de handpalm en 0,13 mm bij de vingers.
- Antistatisch.
- Siliconenvrij (laat geen sporen achter op glas of metaal).
- Kleur: blauw.
- AQL: 1,5.
- Poeder: nee.
- Verkrijgbare maten: S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10).
- Verpakking: 100 handschoenen per doos (plasticvrij, recyclebaar, verpakking met minstens 70% gerecycled materiaal)
- Ansell Earth-label: geproduceerd in een fabriek met een gecertificeerd milieubeheersysteem, die 59% hernieuwbare energie gebruikt, minstens 14% van het water recyclet en door Intertek is gecertificeerd omdat meer dan 99% van het afval niet wordt gestort.

Normen:
Deze handschoen is CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Het is een PBM van categorie III die aan de volgende normen voldoet:
- EN 21420 over algemene eisen voor beschermende handschoenen.
- EN 374-1 voor chemische bescherming (type B: J K T).
- EN 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (virussen, schimmels, bacteriën, enz.).
- EN 1149 voor antistatische bescherming.
- Gecertificeerd door de EU voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Ansell is een bekend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met een geschiedenis die teruggaat tot 1893 beschermt het vandaag miljoenen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell is een merk dat voor innovatie en milieuvriendelijkheid staat, met een aanpak die verantwoorde inkoop bevordert.
Robuuste bescherming voor voedselverwerking en zware klussen.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen spatten van chemicaliën.
- Superieure perforatieweerstand in vergelijking met latex handschoenen.
- Zachte, comfortabele en duurzame beschermende handschoen.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Verbeterd comfort en beweeglijkheid dankzij dun nitril.

Toepassingen

De TouchNTuff® 92-670 nitrilhandschoen is ideaal voor diverse toepassingen, zoals het overhevelen van vaste en vloeibare stoffen, het nemen en verwerken van monsters, het verwerken van binnenkomende goederen, onderhoud, alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt, reparaties en onderhoud van apparatuur, het reinigen van installaties en machines, en laboratoriumanalyses.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Maat07,5/08
Lengte240 mm
Kleurblauw
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking100 handschoenen per doos
Dikte0,11 mm
Materiaalnitril
Categorie3
€ 21,60 excl. BTW
/ doos
€ 26,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat