Referenties
HPMT:A06 0300 050 06
Rubix:A0163289

Productdetails : HPMT VHM FREES A06 0300 050 06
Microfrees met scherpe rand
Standard DP Endmills
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 9 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | p, h |
| Snijhoek | 3 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,59 excl. BTW
/ stuk
€ 81,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen