CUTLINE HSS CO8 RUWFREES TIALN 14MM - 867540 (OUD 701700)
HSS Co8% groeffrees, serie kort bereik, voor gecentreerd snijden, TIALN met 4 spaangroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:701700
GISS Cutline:867540
Rubix:20622602
EAN:3660338215155

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 RUWFREES TIALN 14MM - 867540 (OUD 701700)
HSS Co8% groeffrees, serie kort bereik, gecentreerd snijden, 4 spaangroeven TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4 flutes D. 14,0 mm TIALN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 26 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,79 excl. BTW
/ stuk
€ 57,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen