MITUTOYO PLAATDIKTESCHROEFM 0-25 BEUGELDIEPTE 100MM 118-101
Micrometer voor plaatwerk
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:118-101
Rubix:A0214475
EAN:4946368011813

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Verdeling | 100 mm |
Productdetails : MITUTOYO PLAATDIKTESCHROEFM 0-25 BEUGELDIEPTE 100MM 118-101
Sterke punten
•Meet de dikte van plaatwerk, papier, kunststof en rubberonderdelen
•Voorzien van ratelstop voor constante kracht
•Voorzien van ratelstop voor constante kracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Verdeling | 100 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Aflezen | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,40 excl. BTW
/ stuk
€ 311,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen