MITUTOYO PLAATDIKTESCHROEFMAAT 0-1" BEUGELDIEPTE 6" 118-129
Plaatdikteschroefmaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:118-129
Rubix:A0275169
EAN:4946368011981




Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25,4 mm |
| Verdeling | 0,00254 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO PLAATDIKTESCHROEFMAAT 0-1" BEUGELDIEPTE 6" 118-129
A Mitutoyo non-digital micrometer provided with disc-ended spindle and anvil to enable measurement of shrouded features, such as gear teeth. A ratchet stop guarantees repeatable measurement. High resolution provided by a vernier scale on sleeve.
Mitutoyo plaatdikteschroefmaat 0-1" beugeldiepte 6" 118-129
Sterke punten
•Measures thickness of sheet metal, paper, plastic and rubber parts
With ratchet stop for constant force
With a standard bar except for 0 - 1” / 0 - 25mm model
IP65 water/dust protection (Series 389 *)
Supplied in fitted plastic case
Non-slip grip finish (digital models)
With ratchet stop for constant force
With a standard bar except for 0 - 1” / 0 - 25mm model
IP65 water/dust protection (Series 389 *)
Supplied in fitted plastic case
Non-slip grip finish (digital models)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25,4 mm |
| Verdeling | 0,00254 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
| Diepte | 300 mm |
| Aflezen | 0,00254 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,10 excl. BTW
/ stuk
€ 314,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen