MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 0-25MM 389-261-30
Digitale micrometer voor plaatmateriaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:389-261-30
Rubix:A0276259
EAN:4946368689227



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 0-25MM 389-261-30
Deze Digimatic micrometer voor plaatmateriaal is uitgevoerd met een diepe beugel voor het meten van de dikte van plaatmateriaal.
Sterke punten
•Meet de dikte van plaatmetaal, papier, kunststof en rubberen onderdelen
•Voorzien van ratelstop voor constante kracht
•Bescherming tegen water en stof
•Heeft een antislipafwerking
•Voorzien van ratelstop voor constante kracht
•Bescherming tegen water en stof
•Heeft een antislipafwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Aflezen | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 692,10 excl. BTW
/ stuk
€ 837,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen