MITUTOYO PLAATDIKTESCHROEFM 25-50 BEUGELDIEPTE 150 118-110
Micrometer voor plaatwerk
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:118-110
Rubix:A0277871
EAN:4946368011882

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Verdeling | 18 mm |
Productdetails : MITUTOYO PLAATDIKTESCHROEFM 25-50 BEUGELDIEPTE 150 118-110
Sterke punten
•Meet de dikte van plaatwerk, papier, kunststof en rubberonderdelen
•Voorzien van ratelstop voor constante kracht
•Voorzien van ratelstop voor constante kracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Verdeling | 18 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Aflezen | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,50 excl. BTW
/ stuk
€ 332,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen