MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-15MM 0,01MM + MOER 149-131
Micrometrische aanslag 15 mm 149 serie ref.149-131
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:149-131
Rubix:A0278607
EAN:4946368021669

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 15 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-15MM 0,01MM + MOER 149-131
Micrometrische aanslag. Met spilvergrendeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 15 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Asdiameter | 6,35 mm |
| Lengte stang | 32 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Trommeldiameter | 15 mm |
| Totale lengte | 90,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,20 excl. BTW
/ stuk
€ 84,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen