Referenties
Sandvik Coromant:L148C-33-11 03
Rubix:A0455442
Fabrikant:5734447



Productdetails : COROMANT FIJNKOTTER UNIT L148C-33-11 03
Micrometrische booreenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 42 mm |
| Lengte | 45,3 mm |
| Nuttige lengte | 25,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 775,20 excl. BTW
/ stuk
€ 937,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
