COROMANT COROTURN XS VHM AFSTEEKGER. CXS-05GX100-5215L 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit massief hardmetaal voor het voorzagen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-05GX100-5215L 1025
Rubix:20103272
Fabrikant:5726493



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM AFSTEEKGER. CXS-05GX100-5215L 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor het voorzagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 5,2 mm |
| Lengte | 37,3 mm |
| Lengte x Doorsnede | 139,9 mm |
| Nuttige lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,43 excl. BTW
/ stuk
€ 65,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
