Referenties
Sandvik Coromant:R148C-11-0602
Rubix:A0457776
Fabrikant:5741439



Productdetails : COROMANT FIJNKOTTER UNIT R148C-11-0602
Micrometrische booreenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 24,1 mm |
| Lengte x Doorsnede | 650,7 mm |
| Nuttige lengte | 12,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 574,75 excl. BTW
/ stuk
€ 695,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
