MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 13-0MM + MOER KLEMINR. 148-864
Micrometrische stop 13 mm met reset op de trommel 148 serie ref.148-864
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:148-864
Rubix:A0278608
EAN:4946368021652

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 13 mm |
| Spildiameter | 5 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 13-0MM + MOER KLEMINR. 148-864
Kleine micrometeraanslag met variabele nulpositionering. Het nulpunt kan in elke positie worden vastgezet met de schroef op de trommel. Omgekeerde schaalverdeling/met spilvergrendeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 13 mm |
| Spildiameter | 5 mm |
| Asdiameter | 5 mm |
| Lengte stang | 25 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Trommeldiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 83,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,80 excl. BTW
/ stuk
€ 121,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen