Referenties
Milwaukee:4932500437
Rubix:A0901947
Fabrikant:4932500437
EAN:4058546617394

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4" T8 TORX LANG 4932500437
Milwaukee bitdop 1/4" Torx T8 (lang) met FOUR FLAT™ anti-rol ontwerp voor betere toegang in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 41,3 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,31 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 18,1 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
