Referenties
Milwaukee:4932500499
Rubix:A0901930
Fabrikant:4932500499
EAN:4058546618018


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' (vierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 8,4 mm |
| Lengte | 41,3 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T25 TAMPER-PROOF TORX 4932500499
Milwaukee bitdop 1/4" T25 tamper-proof Torx met verchroomde afwerking voor betere roest- en corrosiebestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' (vierkant) '' |
| Diameter | 8,4 mm |
| Lengte | 41,3 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,33 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen