ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 19 MM DIEP DO4010-1-019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 19 DO4010-1-019
Rubix:A0545051
Fabrikant:DO4010-1-019
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 19 MM DIEP DO4010-1-019
Slagdop 1" x 19 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,11 excl. BTW
/ stuk
€ 38,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
