Referenties
Milwaukee:4932500443
Rubix:A0901919
Fabrikant:4932500443
EAN:4058546617455




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' (binnenvierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 14,3 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8" T30 TORX LANG 4932500443
Milwaukee 4932500443 is een 3/8" aandrijving T30 Torx lange bitdop met vier vlakke zijden voor anti-rol en betere toegang in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' (binnenvierkant) '' |
| Diameter | 14,3 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 14,25
€ 13,90 excl. BTW
/ stuk
€ 16,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen