STAHLWILLE DOP 45-8

45-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02010008
Rubix:10120663
EAN:4018754001910
STAHLWILLE DOP 45-8

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter16,5 mm
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-8


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x17x23 mm
Logistiek gewicht19 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter16,5 mm
Lengte25 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht19 g
5,73 excl. BTW
/ stuk
6,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden