Referenties
Milwaukee:4932500445
Rubix:A0901917
Fabrikant:4932500445
EAN:4058546617479




Technische samenvatting
| Aansluiting | binnenvierkant 3/8' '' |
|---|---|
| Diameter | 14,3 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8" T45 TORX LANG 4932500445
Milwaukee bitdop lang met 3/8" aandrijving voor TORX T45. Anti-roll FOUR FLAT™ zijkanten en chrome plating voor roestbestendigheid, met lifetime garantie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | binnenvierkant 3/8' '' |
| Diameter | 14,3 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,56 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,90 excl. BTW
/ stuk
€ 18,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen