GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" 6-KANT 80MM - K 21 80
Slagmoerdopsleutel 6-kant K 21
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 21 80
Rubix:10011167
Fabrikant:6184700
EAN:4010886618479

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" 6-KANT 80MM - K 21 80
• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• vanaf SW 75 mm KB 3770 en KB 3775 gebruiken
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant 80 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd vanaf SW 75 mm KB 3770 en KB 3775 gebruiken * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2936 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 80 mm |
| Lengte | 97 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,38 excl. BTW
/ stuk
€ 167,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
