Referenties
Milwaukee:4932500449
Rubix:A0901898
Fabrikant:4932500449
EAN:4058546617516

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 5MM ZESKANT LANG 4932500449
Milwaukee bitdop met 3/8" vierkantopname voor metrische 5 mm zeskantschroeven. Lang formaat voor bereik in diepte en smalle ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant '' |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,197 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
