MILWAUKEE COMBINATIE WINKELHAAK 30CM 4932498719
Milwaukee combinatie winkelhaak 30cm 4932498719
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498719
Rubix:A0878008
Fabrikant:4932498719
EAN:4058546525880
Productdetails : MILWAUKEE COMBINATIE WINKELHAAK 30CM 4932498719
Milwaukee combinatie winkelhaak 4932498719 (30 cm) met SHARPSITE-libeltechnologie, lasergeëtste markeringen en sterke zeldzame-aardemagneten voor snel en nauwkeurig aftekenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | combinatie winkelhaak |
| Materiaal | roestvrijstalen blad; aluminium (gegoten kop) |
| Beenlengte | 300 mm |
| Maat | 30 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,90 excl. BTW
/ stuk
€ 42,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
