Referenties
Gedore:112/01-060
Rubix:A0857203
Fabrikant:2303140
EAN:4036976125399

Productdetails : GEDORE LOSSE HAAK 60 MM 112 / 01 - 060
• 1 haak compleet met: plaatstrippen en schroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Type | gedore losse haak 60 mm 112 / 01 - 060 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,57 excl. BTW
/ stuk
€ 12,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
