Referenties
Gedore:130/10-200-N
Rubix:A0926825
Fabrikant:2827573
EAN:4036976129380

Productdetails : GEDORE HAAK TBV 1.30/10 (N) 130/10-200-N
• een reservehaak inclusief schroeven
• geschikt voor 1.30/10 en 1.30/10N
• aanbeveling: bij een defecte haak moten alle 3 de haken vervangen worden
Aftrekhaak tbv 1.30/10 en 1.30/10N een reservehaak inclusief schroeven geschikt voor 1.30/10 en 1.30/10N aanbeveling: bij een defecte haak moten alle 3 de haken vervangen worden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Type | gedore haak tbv 1.30/10 (n) 130/10-200-n |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,27 excl. BTW
/ stuk
€ 135,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
