MILWAUKEE MARKER INKZALL FIJNE PUNT 1,0MM BLAUW
Milwaukee marker inkzall fijne punt
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932492126
Rubix:A0878992
Fabrikant:4932492126
EAN:4058546414931

Productdetails : MILWAUKEE MARKER INKZALL FIJNE PUNT 1,0MM BLAUW
Stays sharp, doesn't mushroom or push back under pressure. Acrylic nib ideal for rough surfaces such as OSB and concrete. Marker continues to write after 72+ hours of cap off time. For use on concrete, wood, metal, plywood, OSB, plastic. Can be used on wet, oily, dusty, rusty, with debris surfaces. Quick dry time – reduced smearing markings on PVC, metal surfaces. Thin body for use in restricted areas. Helmet clip – can be clipped to the construction site cap, trousers, overalls.
Milwaukee INKZALL™ blauwe marker met fijne punt (1,0 mm) voor duidelijke markeringen op o.a. beton, OSB en metaal, ook op natte ondergronden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Type tip | afgeschuind |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 1 mm |
| Waterbestendig | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,00 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 130,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
