MILWAUKEE MEETDRIEHOEK RAFTER 30CM 4932498717
Milwaukee meetdriehoek rafter 30cm 4932498717
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498717
Rubix:A0878532
Fabrikant:4932498717
EAN:4058546525866

Productdetails : MILWAUKEE MEETDRIEHOEK RAFTER 30CM 4932498717
Milwaukee Spant vierkant metrisch (Rafter Square) van 30 cm voor snel en nauwkeurig markeren. Dikke aluminium constructie met lasergravure.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spant vierkant metrisch |
| Materiaal | aluminium (versterkt dik aluminium frame; geanodiseerde oppervlaktecoating) |
| Beenlengte | 300 mm |
| Maat | 30 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 43,50
€ 42,90 excl. BTW
/ stuk
€ 51,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
