FACOM WINKELHAAK 90 DEG KL. II DELA.1257.07 250MM
DELA.1257 - Normale winkelhaken met aanslag - Klasse II
Zie technische informatieReferenties
Facom:DELA.1257.07
Rubix:10104754
EAN:3170332150494

Productdetails : FACOM WINKELHAAK 90 DEG KL. II DELA.1257.07 250MM
Kenmerken:
De Facom DELA.1257 eenvoudige winkelhaak 90° met aanslag is een meet- en aftekeninstrument dat is ontworpen om betrouwbare precisie te garanderen bij metrologie, bewerkingswerkzaamheden en kwaliteitscontroles. De constructie van roestvrij staal zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid, zelfs in vochtige industriële omgevingen. Dankzij de geschroefde aanslag maakt de haak perfect stabiel, zowel op de aanslag als op het blad, wat een nauwkeurige positionering en juiste meting verzekert.
Specificaties:
• Nauwkeurigheidsklasse: II
• Kleur blad: staal
• Materiaal blad: roestvrij staal
Normen:
Deze Facom DELA.1257 eenvoudige winkelhaak voldoet aan de Europese normen van klasse II, die de toegestane toleranties voor meetinstrumenten voor algemene controles vastleggen. Hij voldoet ook aan de norm NF E 11-103, die de eisen specificeert voor metalen controlehoeken die worden gebruikt om de haaksheid te controleren. Deze toleranties garanderen een nauwkeurigheid die geschikt is voor standaard traceer-, assemblage- en controlewerkzaamheden in industriële omgevingen.
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
De Facom DELA.1257 eenvoudige winkelhaak 90° met aanslag is een meet- en aftekeninstrument dat is ontworpen om betrouwbare precisie te garanderen bij metrologie, bewerkingswerkzaamheden en kwaliteitscontroles. De constructie van roestvrij staal zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid, zelfs in vochtige industriële omgevingen. Dankzij de geschroefde aanslag maakt de haak perfect stabiel, zowel op de aanslag als op het blad, wat een nauwkeurige positionering en juiste meting verzekert.
Specificaties:
• Nauwkeurigheidsklasse: II
• Kleur blad: staal
• Materiaal blad: roestvrij staal
Normen:
Deze Facom DELA.1257 eenvoudige winkelhaak voldoet aan de Europese normen van klasse II, die de toegestane toleranties voor meetinstrumenten voor algemene controles vastleggen. Hij voldoet ook aan de norm NF E 11-103, die de eisen specificeert voor metalen controlehoeken die worden gebruikt om de haaksheid te controleren. Deze toleranties garanderen een nauwkeurigheid die geschikt is voor standaard traceer-, assemblage- en controlewerkzaamheden in industriële omgevingen.
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Sterke punten
• Stabiele en precieze ondersteuning dankzij de geschroefde aanslag
• Betrouwbare metingen met klasse II-precisie, geschikt voor standaardcontroles
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij de roestvrijstalen constructie, zelfs in vochtige omgevingen
• Nauwkeurige positionering op te meten onderdelen, waardoor bedieningsfouten worden beperkt
• Betrouwbare metingen met klasse II-precisie, geschikt voor standaardcontroles
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij de roestvrijstalen constructie, zelfs in vochtige omgevingen
• Nauwkeurige positionering op te meten onderdelen, waardoor bedieningsfouten worden beperkt
Toepassingen
Deze winkelhaak is aanbevolen voor aftekenwerk, haaksheidscontroles en verificaties in mechanische werkplaatsen, metrologielaboratoria en productielijnen. Dit product is bijzonder geschikt voor de algemene mechanica, de productie van industriële onderdelen, onderhoud en engineering. Deze winkelhaak kan zowel op de werkbank als rechtstreeks op de onderdelen worden gebruikt, in alle omgevingen waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1304 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 310x210x35 mm |
| Gewicht verpakking | 1278 g |
| Type | eenvoudige vierkanten met basis - klasse ii |
| Nauwkeurigheid | klasse ii |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,00 excl. BTW
/ stuk
€ 42,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden