Referenties
Bosch:1600A002VT
Rubix:A0722486
EAN:3165140792202





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY GEX 125-1 AE 1600A002VT
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GEX 125-1 AE Professional. Deze is compatibel met L-BOXX 238 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay GEX 125-1 AE
Sterke punten
•The GEX 125-1 AE Professional can be stored safely and neatly in the full insert
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 3 |
| Lengte | 106 mm |
| Hoogte | 308 mm |
| Breedte | 398 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
