Zoeken op referentie, artikel, merk, omschrijving …
nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(105.400)
Tooling & Verspaning
(99.188)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.093)
Gereedschappen & Meettechniek
(55.645)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(80.669)
Onderhoud & Reparatie
(4.927)
Lastechniek
(2.064)
Bevestiging & Montage
(79.128)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.365)
Werkplaatsmachines
(240)
Hijs-, hef- en trekmaterialen
(2.254)
Intern transport
(7.996)
Stroomaggregaten
(7)
Reinigingsmateriaal/uitrusting
(2.236)
Klimmaterialen
(774)
Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling
(39)
Magazijn inrichting
(1.635)
Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
Hogedrukreinigers
(987)
Professionele stof -en waterzuigers
(1.013)
Vloerreinigers
(207)
Onderdelen ontvettings- en reinigingsapparaten
(29)
Bekijk Reinigingsmateriaal/uitrusting
Rubix Categorieën
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
Reinigingsmateriaal/uitrusting
Professionele stof -en waterzuigers
Vloerzuigers
Stofzuiger
MILWAUKEE SLANG M12FVCL
MILWAUKEE SLANG M12FVCL
Milwaukee slang m12fvcl
Zie technische informatie
Referenties
Milwaukee:
4931473846
Rubix:
A0842463
Fabrikant:
4931473846
EAN:
4058546364144
Productdetails : MILWAUKEE SLANG M12FVCL
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
MAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER WIT CL002GD212
BOSCH STOFZUIGER GAS 35 M AFC (BE)
MAKITA RUGSTOFZUIGER VOOR SCHOONMAAK XGT 40V MAX VC011GL2NL1
MAKITA 2X18V BORSTELSTOFZUIGER DVC560Z
KARCHER AS- EN DROOGZUIGER AD 2 1.629-711.0
MAKITA 7,2V STEELSTOFZUIGER IVOOR WIT CL072DZ
DEWALT STOFZUIGER 18V XR L-KLASSE DCV501LN-XJ
MAKITA AUTO STOFZUIGER 1X12V ACCU EN LADER CL121DSA
MAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER WIT CL001GA221
MAKITA RUGSTOFZUIGER DVC665ZU BODY BL1850B LTX ACCU
3M XTRACT MOBIELE STOFZUIGER 35L 240V 64159
MAKITA STOFZUIGER 12V MAX CL121DZX
NILFISK BEDRIJFSSTOFZUIGER VP300 HEPA EU1
BAHCO BLAASPISTOOL. VACUUM BP219V
NILFISK IVS INDUSTRIELE STOFZUIGER S2 L40 LC FM